KERN AND SOHN OBL 145 位相差顕微鏡 双眼鏡筒型 倍率4倍、10倍、40倍、100倍
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
アイテム価格 | 位相差双眼顕微鏡 |
深さ | 200 mm |
直径 | 20 mm |
接眼レンズの直径 | HWF20mm |
視野 | ハイ・ワイド・フィールド |
高さ | 380 mm |
照度透過光 | 20W |
照明の種類 透過光 | ハロゲン |
入力電圧 | 100から240Vへ |
倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 |
客観的ズーム | 4倍/10倍/40倍/100倍 |
光学系 | 無限大 |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-obl-145.pdf |
チューブタイプ | 双眼 |
幅(Width) | 395 mm |
船の重量(kg) | 8.3 |
船高(cm) | 28 |
船の長さ(cm) | 38 |
船幅(cm) | 54.6 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 照度透過光 | 照明の種類 透過光 | 入力電圧 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL146 | 3W | LED製品 | AC100~240V | 電源アダプタ | ¥323,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。