KERN AND SOHN OBL デジタル顕微鏡 デジタルセット 137~241V 三眼筒タイプ 100T240
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
アイテム価格 | 顕微鏡 |
タイプを表示します。 | タッチLCD |
照度透過光 | 3W |
照明の種類 透過光 | LED製品 |
入力電圧 | 100から240Vへ |
光学系 | 無限大 |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-obl-137t241.pdf |
解像度 | 5 MP |
センサー | CMOS 1 / 2.5 " |
チューブタイプ | 三眼鏡 |
船の重量(kg) | 9.05 |
船高(cm) | 39 |
船の長さ(cm) | 44 |
船幅(cm) | 59 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
Obl 137C825 | ¥344,667 | ||
Obl 137C832 | ¥375,823 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。