KERN AND SOHN MSW 200S05 周囲測定テープ 最大2.05m 長さ、1mmの可読性
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
アイテム価格 | 巻き尺 |
ケース幅 | 55 mm |
ハウジングの寸法 | 55 X 90 X 20ミリメートル |
住宅の高さ | 20 mm |
ハウジングの長さ | 90 mm |
測定レンジ | 2050 mm |
製品データシート | kern-and-sohn-msw-200s05.pdf |
読みやすさ | 1 mm |
Units | mm |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 20 |
船の長さ(cm) | 50 |
船幅(cm) | 40 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。