入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルハイトロッド |
ケース幅 | 53 mm |
深さ | 40 mm |
高さ | 1000 mm |
ハウジングの寸法 | 53 X 40 X 1000ミリメートル |
住宅の高さ | 1000 mm |
ハウジングの長さ | 40 mm |
測定レンジ | 2050 mm |
製品データシート | kern-and-sohn-msf-200.pdf |
読みやすさ | 1 mm |
Units | センチメートル、インチ/フィート |
幅(Width) | 53 mm |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 4.5 |
船の長さ(cm) | 7 |
船幅(cm) | 101.5 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。