入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスプレイ |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
校正クラス | 3 |
ケース幅 | 250 mm |
定格電流 | 500ミリアンペア |
桁サイズ | 16.5 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
ハウジングの寸法 | 250 X 160 X 65ミリメートル |
住宅の高さ | 65 mm |
ハウジングの長さ | 160 mm |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | AC220~240V |
最大周りの派遣社員。 | 0/40度C |
最小周りの派遣社員。 | 0度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-kfs-tm.pdf |
Units | Kg |
電圧 | 12V |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 22.5 |
船の長さ(cm) | 19 |
船幅(cm) | 32.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 住宅資材 | 入力電圧 | 電源 | Units | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFB-TM | 250 X 160 X 65ミリメートル | 65 mm | 160 mm | プラスチック | AC110~230V | 電源アダプタ | グラム、キロ、ポンド | ¥56,957 | ||
KFE-TNM | - | - | - | - | - | - | - | ¥54,332 | 見積依頼
| |
KFN-TM | 265.5 X 164.5 X 96ミリメートル | 96 mm | 164.5 mm | ステンレス鋼 | AC110~230V | 電源アダプタ | Kg | ¥78,864 | ||
KIB-TM | 260 X 115 X 70ミリメートル | - | 115 mm | プラスチック | AC100~240V | 電源アダプタ | g、HJ、kg、ポンド、オンス、PCS、tJ | ¥48,195 | ||
KXS-TM | 232 X 170 X 80ミリメートル | 80 mm | 170 mm | ステンレス鋼 | AC220~240V | 内蔵電源 | g、kg、lb、PCS | ¥102,962 | ||
VHP-T | - | - | - | - | - | - | - | ¥206,463 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。