入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスプレイ |
電池 | 9Vブロック |
バッテリバックアップ | 24の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 10の時間。 |
ケース幅 | 225 mm |
桁サイズ | 25 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 225 X 110 X 45ミリメートル |
住宅の高さ | 45 mm |
ハウジングの長さ | 110 mm |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | 100から240Vへ |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-kde-t.pdf |
Units | グラム、キログラム、ポンド、オンス |
船の重量(kg) | 1 |
船高(cm) | 7 |
船の長さ(cm) | 27 |
船幅(cm) | 20.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | Units | 価格 | |
---|---|---|---|---|
KDE-TH | ffa、g、kg、ポンド、オンス | ¥38,336 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。