入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
バッテリーの充電時間 | 10の時間。 |
ケース幅 | 167 mm |
桁サイズ | 9 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 167 X 250 X 85ミリメートル |
住宅の高さ | 85 mm |
ハウジングの長さ | 250 mm |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | +/- 0.3g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 10度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-kb-6500-1n.pdf |
読みやすさ | 0.1g |
長方形計量面サイズ | 150 x 170 mm |
再現性 | 0.1g |
整定時間 | 3秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 100mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 1g |
Units | ct、dwt、g、gn、kg、lb、oz、t、tl、to |
秤量 | 6500g |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 170 mm |
計量面幅 | 150 mm |
船の重量(kg) | 2.2 |
船高(cm) | 18 |
船の長さ(cm) | 35.7 |
船幅(cm) | 23.8 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 直線性 | 長方形計量面サイズ | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB650-2N | +/- 0.03g | 130 x 130 mm | 10mg | 100mg | 130 mm | 130 mm | ¥79,703 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。