KERN AND SOHN IFB 300K50DM 工業用天びん、最大 150 および 300Kg。 計量、50 グラムと 100 グラムの可読性
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業規模 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.05、0.1Kg |
桁サイズ | 52 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | ±0.05、0.1kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小重量 | 1、2Kg |
プラットフォームの深さ | 142 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-ifb-300k50dm.pdf |
読みやすさ | 50 / 100g |
長方形計量面サイズ | 650 x 500 mm |
再現性 | 0.05、0.1Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 10g |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 100g |
Units | Kg |
秤量 | 150 / 300kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 650 X 500 X 142ミリメートル |
計量面の深さ | 500 mm |
計量面幅 | 650 mm |
船の重量(kg) | 24 |
船高(cm) | 24.5 |
船の長さ(cm) | 105 |
船幅(cm) | 67 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
IFS300K-2M | プラットフォームスケール | ¥156,477 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。