KERN AND SOHN IFB 10K-4 工業用天びん、最大 15Kg 計量、最小表示0.5g
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
アイテム価格 | 工業規模 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
桁サイズ | 52 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | ±0.0015kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
プラットフォームの深さ | 110 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-ifb-10k-4.pdf |
読みやすさ | 0.5g |
長方形計量面サイズ | 300 x 240 mm |
再現性 | 0.0005Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 500mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 5g |
Units | g、Hj、tJ、kg、ポンド、オンス |
秤量 | 15kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 300 X 240 X 110ミリメートル |
計量面の深さ | 240 mm |
計量面幅 | 300 mm |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 23 |
船の長さ(cm) | 70 |
船幅(cm) | 42 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | Units | 校正値 | 直線性 | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB100K-3 | g、Hj、tJ、kg、ポンド、オンス | - | ±0.015kg | 500 X 400 X 130ミリメートル | 400 mm | 500 mm | - | 130 mm | ¥142,394 | ||
IFB1003K-XNUMXL | g、Hj、tJ、kg、ポンド、オンス | - | ±0.02kg | 650 X 500 X 142ミリメートル | 500 mm | 650 mm | - | 142 mm | ¥175,254 | ||
IFB104K-XNUMXL | g、Hj、tJ、kg、ポンド、オンス | - | ±0.0015kg | 400 X 300 X 128ミリメートル | 300 mm | 400 mm | - | 128 mm | ¥108,438 | ||
IFB 150K20DLM | Kg | 0.02、0.05Kg | - | 650 X 500 X 142ミリメートル | 500 mm | 650 mm | 0.4、1Kg | 142 mm | ¥190,589 | ||
IFB 150K20DM | Kg | 0.02、0.05Kg | ±0.02、0.05kg | 500 X 400 X 130ミリメートル | 400 mm | 500 mm | 0.4、1Kg | 130 mm | ¥142,394 | ||
IFB 15K2DLM | Kg | 0.002、0.005Kg | ±0.002、0.005kg | 400 X 300 X 128ミリメートル | 300 mm | 400 mm | 0.04、0.1Kg | 128 mm | ¥120,487 | ||
IFB 15K2DM | Kg | 0.002、0.005Kg | ±0.002、0.005kg | 300 X 240 X 110ミリメートル | 240 mm | 300 mm | 0.04、0.1Kg | 110 mm | ¥95,294 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。