入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
電池 | 4×1.5V Dサイズ |
バッテリバックアップ | 200の時間。 |
ケース幅 | 240 mm |
桁サイズ | 25 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 240 X 280 X 120ミリメートル |
住宅の高さ | 120 mm |
ハウジングの長さ | 280 mm |
直線性 | ±0.001kg |
最大。 周囲湿度 | 95% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
製品データシート | kern-and-sohn-fxn-3k-4n.pdf |
読みやすさ | 0.5g |
長方形計量面サイズ | 236 x 195 mm |
再現性 | 0.0005Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 500mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 5g |
Units | グラム、キログラム、ポンド、オンス |
秤量 | 3kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 195 mm |
計量面幅 | 236 mm |
船の重量(kg) | 3.96 |
船高(cm) | 22.5 |
船の長さ(cm) | 36.5 |
船幅(cm) | 32.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 直線性 | 長方形計量面サイズ | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN 10K-3N | ±0.004kg | 235 x 195 mm | 2g | 20g | 195 mm | 235 mm | ¥89,574 | ||
FXN 30K-3N | ±0.01kg | 236 x 199 mm | 5g | 50g | 199 mm | 236 mm | ¥89,574 | ||
FXN 6K-3N | ±0.002kg | 238 x 198 mm | 1g | 10g | 198 mm | 238 mm | ¥89,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。