入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
電池 | 9Vブロック |
バッテリバックアップ | 12の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 10の時間。 |
ケース幅 | 175 mm |
桁サイズ | 15 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
ハウジングの寸法 | 175 X 245 X 54ミリメートル |
住宅の高さ | 54 mm |
ハウジングの長さ | 245 mm |
入力電圧 | 230V AC |
直線性 | +/- 0.005g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-emb-200-3v.pdf |
読みやすさ | 0.001g |
再現性 | 0.002g |
整定時間 | 2.5秒。 |
Units | ct、g |
秤量 | 200g |
天びんの材質 | プラスチック |
計量面直径 | 82 mm |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 15 |
船の長さ(cm) | 29 |
船幅(cm) | 22 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 直線性 | 計量面直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB2000-2V | 175 X 250 X 55ミリメートル | 55 mm | 250 mm | +/- 0.05g | 150 mm | ¥53,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。