定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN ECB 50K-2N ベンチスケール、最大 50Kg。計量、20g 表示 | CE8JFZ

KERN AND SOHN ECB 50K-2N ベンチスケール、最大 50Kg。 計量、最小表示20g

在庫あり
アイテム:CE8JFZ モデル: ECB 50K-2N

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,261 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバランススケール
電池6×1.5V単XNUMX形
バッテリバックアップ100の時間。
バッテリーの充電時間10の時間。
桁サイズ21 mm
タイプを表示します。LCD
周波数50 Hz
ハウジングの寸法320 X 300 X 60ミリメートル
住宅の高さ60 mm
ハウジングの長さ300 mm
入力電圧AC220~240V
直線性±0.08kg
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。35度C
最小周りの派遣社員。5度C
プラットフォームの深さ60 mm
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-ecb-50k-2n.pdf
読みやすさ20g
長方形計量面サイズ320 x 260 mm
再現性0.02Kg
整定時間2秒。
UnitsKg
秤量50kg
天びんの材質ステンレス鋼
計量プラットフォームの寸法320 X 260 X 60ミリメートル
計量面の深さ260 mm
計量面幅320 mm

発送情報:

船の重量(kg) 2.95
船高(cm)10
船の長さ(cm)33
船幅(cm)37
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル直線性価格
KERN AND SOHN ECB 10K-3N ベンチスケール、最大 10Kg。計量、5gの可読性 | CE8JFX ECB 10K-3N±0.02kg¥27,261
KERN AND SOHN ECB 20K-2N ベンチスケール、最大 20Kg。計量、最小表示 10g | CE8JFY ECB 20K-2N±0.04kg¥27,261

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN ECB 50K-2N ベンチスケール、最大 50Kg。 計量、最小表示20g
¥27,261 /単価