KERN AND SOHN DE 150K20D パーセル スケール、最大 60 および 150Kg。 計量、20 および 50 グラムの可読性
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
電池 | 9Vブロック |
バッテリバックアップ | 12の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 10の時間。 |
ケース幅 | 315 mm |
桁サイズ | 25 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
ハウジングの寸法 | 315 X 305 X 75ミリメートル |
住宅の高さ | 75 mm |
ハウジングの長さ | 305 mm |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | ±0.06、0.15kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
プラットフォームの深さ | 75 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-de-150k20d.pdf |
読みやすさ | 20 / 50g |
長方形計量面サイズ | 318 x 308 mm |
再現性 | 0.02、0.05Kg |
整定時間 | 2.5秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 40g |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 400g |
Units | dwt、ffa、kg、lb、mo、oz、ozt、tl、tol |
秤量 | 60 / 150kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 318 X 308 X 75ミリメートル |
計量面の深さ | 308 mm |
計量面幅 | 318 mm |
船の重量(kg) | 5.8 |
船高(cm) | 13.5 |
船の長さ(cm) | 38.5 |
船幅(cm) | 51.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | ハウジングの寸法 | ハウジングの長さ | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | Units | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE 120K10A | 20g | 315 X 305 X 75ミリメートル | 305 mm | 200g | dwt、ffa、kg、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | 318 X 308 X 75ミリメートル | 305 mm | 315 mm | ¥48,681 | ||
DE 12K1A | 2g | 318 X 305 X 75ミリメートル | 305 mm | 20g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | 318 X 308 X 75ミリメートル | 305 mm | 315 mm | ¥46,734 | ||
DE150K20DL | 40g | - | - | 400g | dwt、ffa、kg、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | 522 X 403 X 83ミリメートル | 403 mm | 522 mm | ¥71,075 | ||
DE 150K20DXL | 40g | - | - | 400g | dwt、ffa、kg、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | 650 X 500 X 89ミリメートル | 500 mm | 650 mm | ¥101,258 | ||
DE 150K2D | 4g | - | - | 40g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | 318 X 308 X 88ミリメートル | 305 mm | 315 mm | ¥74,970 | ||
DE150K2DL | 4g | - | - | 40g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | 522 X 406 X 98ミリメートル | 405 mm | 520 mm | ¥99,310 | ||
DE 15K0.2D | 400mg | - | - | 4g | dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | 318 X 308 X 88ミリメートル | 305 mm | 315 mm | ¥73,996 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。