定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN DB 10-3 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、10 Nm、0.002 Nm 表示 | CE8JDL

KERN AND SOHN DB 10-3 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、10 Nm、最小表示 0.002 Nm

在庫あり
アイテム: CE8JDL モデル:DB 10-3

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥344,667 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemトルクゲージ
バッテリーの充電時間14の時間。
ケース幅200 mm
タイプを表示します。LCD
ハウジングの寸法200 X 100 X 50ミリメートル
住宅の高さ50 mm
ハウジングの長さ100 mm
入力電圧100から240Vへ
最大周りの派遣社員。35度C
測定能力10 Nmで
最小周りの派遣社員。15度C
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-db-10-3.pdf
読みやすさ0.002 Nmで
UnitsNm、kgf/cm、kgf/m、インチ/ポンド、フィート/ポンド

発送情報:

船の重量(kg) 3.42
船高(cm)3
船の長さ(cm)29.5
船幅(cm)35
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
KERN AND SOHN DB 0.5-4 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、0.5 Nm、0.1 mNm 表示 | CE8JDJ DB0.5-4¥344,667
KERN AND SOHN DB 100-2 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、100 Nm、0.02 Nm 表示 | CE8JDK DB100-2¥391,401
KERN AND SOHN DB 200-2 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、200 Nm、0.05 Nm 表示 | CE8JDN DB200-2¥391,401
KERN AND SOHN DB 20-3 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、20 Nm、0.005 Nm 表示 | CE8JDP DB20-3¥391,401
KERN AND SOHN DB 500-2 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、500 Nm、0.1 Nm 表示 | CE8JDQ DB500-2¥391,401
KERN AND SOHN DB 5-3 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、5 Nm、0.001 Nm 表示 | CE8JDT DB5-3¥344,667

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN DB 10-3 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、10 Nm、最小表示 0.002 Nm
¥344,667 /単価