定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN DA 5-3 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、5 Nm、0.001 Nm 表示 | CE8JDD

KERN AND SOHN DA 5-3 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、5 Nm、最小表示 0.001 Nm

在庫あり
アイテム: CE8JDD モデル: DA 5-3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥387,507 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格トルクゲージ
バッテリーの充電時間14の時間。
ケース幅250 mm
タイプを表示します。LCD
ハウジングの寸法250 X 160 X 60ミリメートル
住宅の高さ60 mm
ハウジングの長さ160 mm
入力電圧100から240Vへ
最大周りの派遣社員。35度C
測定能力5 Nmで
最小周りの派遣社員。15度C
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-da-5-3.pdf
読みやすさ0.001 Nmで
UnitsNm、kgf/cm、kgf/m、インチ/ポンド、フィート/ポンド

発送情報:

船の重量(kg) 3.7
船高(cm)9
船の長さ(cm)29.5
船幅(cm)34.5
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルハウジングの寸法住宅の高さハウジングの長さ価格
KERN AND SOHN DA 10-3 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、10 Nm、0.002 Nm 表示 | CE8JDB DA10-3250 X 160 X 100ミリメートル100 mm160 mm¥383,612
KERN AND SOHN DA 1-4 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、1 Nm、0.2 mNm 表示 | CE8JDC DA1-4260 X 160 X 60ミリメートル60 mm160 mm¥385,560
KERN AND SOHN DB 1-4 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、1 Nm、0.2 mNm 表示 | CE8JDM DB1-4200 X 100 X 50ミリメートル50 mm100 mm¥344,667
KERN AND SOHN DB 50-2 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、50 Nm、0.01 Nm 表示 | CE8JDR DB50-2200 X 100 X 50ミリメートル50 mm100 mm¥391,401

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN DA 5-3 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、5 Nm、最小表示 0.001 Nm
¥387,507 /単価