KERN AND SOHN CDS 16K0.1 プラットフォーム バランス、最大 16000g。 計量、最小表示0.1g
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
バッテリーの充電時間 | 10の時間。 |
桁サイズ | 18 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | AC110~230V |
直線性 | +/- 0.3g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 10度C |
最小負荷 | 1g /個 |
プラットフォームの深さ | 75 mm |
プラットフォーム高さ | 318 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-cds-16k0-1.pdf |
読みやすさ | 0.1g |
長方形計量面サイズ | 308 x 315 mm |
再現性 | 0.1g |
整定時間 | 3秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 100mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 1g |
Units | g |
秤量 | 16kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 308 X 318 X 75ミリメートル |
計量面の深さ | 315 mm |
計量面幅 | 308 mm |
船の重量(kg) | 9.8 |
船高(cm) | 14 |
船の長さ(cm) | 38 |
船幅(cm) | 51 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 計量面の深さ | 入力電圧 | 直線性 | 計量面幅 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS 15K0.05 | 318 mm | AC220~240V | +/- 0.25g | 308 mm | 75 mm | 308 x 318 mm | 50mg | 500mg | ¥131,440 | ||
CDS 30K0.1 | 318 mm | AC220~240V | ±0.0005kg | 308 mm | 75 mm | 308 x 318 mm | 100mg | 1g | ¥146,775 | ||
CDS 30K0.1L | 350 mm | AC220~240V | ±0.0005kg | 450 mm | 115 mm | 450 x 350 mm | 100mg | 1g | ¥251,928 | ||
CDS 36K0.2L | 350 mm | AC110~230V | ±0.0006kg | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 200mg | 2g | ¥251,928 | ||
CDS 4K0.02 | 228 mm | AC110~230V | +/- 0.1g | 228 mm | 95 mm | 228 x 228 mm | 20mg | 200mg | ¥151,157 | ||
CDS 60K0.2 | 350 mm | AC220~240V | +/- 0.6g | 450 mm | 115 mm | 450 x 350 mm | 200mg | 2g | ¥251,928 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。