KERN AND SOHN 315-212-407 セーフティセット、100および2000g付属重量
アイテム:CE8FDU
モデル:315-212-407
¥79,959 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 校正分銅セット |
製品データシート | kern-and-sohn-315-212-407.pdf |
船高(cm) | 14 |
船の長さ(cm) | 13.5 |
船幅(cm) | 25.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 公称値 | OIMLクラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
315-102-187 | 2、100mg | E2 | ¥43,813 | ||
315-106-103 | 5、50g | E2 | ¥51,481 | 見積依頼
| |
315-107-103 | 5、100g | E2 | ¥53,671 | 見積依頼
| |
315-107-104 | 10、100g | E2 | ¥53,671 | 見積依頼
| |
315-108-104 | 10、200g | E2 | ¥59,148 | 見積依頼
| |
315-108-105 | 20、200g | E2 | ¥60,243 | 見積依頼
| |
315-108-204 | - | - | ¥53,671 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。