入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バネばかり |
ケース幅 | 225 mm |
直径 | 12 mm |
デジタル表示 | 1g |
ハウジングの寸法 | 225 X 12.2 X 12.2ミリメートル |
住宅の高さ | 12.2 mm |
ハウジングの長さ | 12.2 mm |
長さ | mmまで225 330 |
製品データシート | kern-and-sohn-287-106.pdf |
読みやすさ | 1g |
Units | g |
秤量 | 100g |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.7 |
船の長さ(cm) | 2.6 |
船幅(cm) | 23 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。