アイテム価格 | ダブルクローズドペグボードフック |
曲げ角度 | 75度 |
曲げ高さ | 2" |
色 | シルバー |
構造 | 形成された |
終了 | 明るい亜鉛 |
穴の形状 | 正方形である |
穴のサイズ | 3 / 8 " |
穴の間隔 | 1-1 / 2」 |
内幅 | 1.25 " |
負荷容量 | 20ポンド |
ロックシステム | 有り |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | ハンギング |
全体の深さ | 6" |
全体の高さ | 2.5 " |
全幅 | 1.25 " |
UPC | 024821998766 |
船の重量(kg) | 0.45 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。