KEN-TOOL TR10 両口トラックレンチ 強力サエ
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルエンドトラックレンチ |
長さ | 29.5 " |
材料 | 1 "合金鋼 |
ソケットが含まれています | 1-3/4 インチ六角および 15/16 インチ正方形 |
タイプ | 耐久性の高いSAE |
UPC | 703382344013 |
船の重量(kg) | 5.72 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 75.44 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | ソケットが含まれています | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TR1 | 16 " | 1-1 / 8 "六角、13/16"正方形x1-1 / 2 "六角 | SAE | ¥11,264 | |
TR2 | 16 " | 1 インチ六角、5/8 インチ正方形 x 1-1/4 インチ六角 | SAE | ¥11,264 | |
TR3 | 16 " | 7/8 x 1-1 / 16 "六角 | SAE | ¥11,264 | |
TR3A | 16 " | 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "六角 | SAE | ¥11,143 | |
TR3X | 16 " | 13/16 "x 1-1 / 16" w / 13/4スタッド深さ | SAE | ¥11,628 | |
TR98 | 16 " | 1-1/2 x 13/16 インチ正方形 | SAE | ¥11,326 | |
TRM3 | 16 " | 27mm x 30mm w / 1-3 / 4 "スタッドの深さ | メトリック | ¥11,387 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。