KEN-TOOL T110 タイヤインフレートケージ 5 バー
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
アイテム価格 | タイヤインフレーションケージ |
高さ | 56.25 " |
タイプ | 5バー |
単位重量 | 248ポンド。 |
幅(Width) | 568608 " |
船の重量(kg) | 111.6 |
船高(cm) | 142.88 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 7304110020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。