定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEN FORGING N2025-12 アイボルト、ショルダー付き、溶融亜鉛メッキ、1/2-13 ネジサイズ、長さ 12 インチ | AC9ZWJ 3LVY2

KEN FORGING N2025-12 アイボルト、ショルダー付き、溶融亜鉛メッキ、1/2-13 ねじサイズ、長さ 12 インチ

在庫あり
アイテム: AC9ZWJ モデル:N2025-12相互参照:3LVY2

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,563 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemアイボルト
目内側径1"
目外径2"
アイボルトタイプ肩付き
終了亜鉛めっきされた
材料
全体の長さ(Overall Length)14.31 "
シャンク径1 / 2 "
シャンクの長さ12 "
肩径0.88〜0.94インチ
肩の長さ"0.19へ" 0.25
測定システムインチ
ねじの長さ4"
番手1 / 2-13
作業負荷限界2,200ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)36.07
船幅(cm)5.08
HSコード7318152095
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEN FORGING N2025-12 アイボルト、ショルダー付き、溶融亜鉛メッキ、1/2-13 ねじサイズ、長さ 12 インチ
¥5,563 /単価