入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイボルト |
目内側径 | 2.187 " |
目外径 | 4.437 " |
アイボルトタイプ | 肩なし |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 13 / 32 " |
シャンク径 | 1.25 " |
シャンクの長さ | 6" |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 3" |
番手 | 8 |
作業負荷限界 | 13,500ポンド。 |
船の重量(kg) | 2.54 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7318152091 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。