入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シェルミルホルダー |
全体の長さ(Overall Length) | 137 mm |
パイロット径 | 40 mm |
パイロットの長さ | 41 mm |
投影 | 70 mm |
シャンク径 | 40 mm |
船の重量(kg) | 1.8 |
原産国 | DE |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
489.0006.323 | 150 mm | 80 mm | 50 mm | ¥87,545 | |
579.0004.323 | 117 mm | 60 mm | 40 mm | ¥89,005 | |
489.0004.323 | 124 mm | 60 mm | 32 mm | ¥75,386 | |
579.0003.323 | 114 mm | 60 mm | 32 mm | ¥76,357 | |
489.0003.323 | 121 mm | 60 mm | 27 mm | ¥71,009 | |
579.0002.323 | 111 mm | 50 mm | 27 mm | ¥72,955 | |
579.0001.323 | 109 mm | 50 mm | 22 mm | ¥72,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。