KDR-LINE REACTORS KDRULI2P 出力負荷リアクトル 480V 180A
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
アイテム価格 | 出力負荷リアクター |
深さ | 7.5 " |
エンクロージャー | Open |
高さ | 9" |
入力電圧 | 480 |
最大HP | 150 |
最大出力アンペア | 180 |
相 | スリー |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 26.62 |
船高(cm) | 25.72 |
船の長さ(cm) | 37.47 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8504508000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。