入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 入力ラインリアクトル |
深さ | 4" |
エンクロージャー | Open |
フィルタの種類 | 低Z |
高さ | 5" |
入力電圧 | 575/600 |
最大HP | 15 |
最大出力アンペア | 17 |
相 | スリー |
タイプ | 低Z |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 3.94 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8504508000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | フィルタの種類 | 高さ | 最大HP | 最大出力アンペア | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA55L | 3.75 " | 低Z | 4" | 0.5 | 0.9 | 低Z | 4.18 " | ¥23,887 | |
KDRULA56L | 3.75 " | 低Z | 4" | 0.75 | 1.3 | 低Z | 4.18 " | ¥24,265 | |
KDRULA50L | 3.75 " | 低Z | 4" | 1 | 1.7 | 低Z | 4.18 " | ¥25,527 | |
KDRULA51L | 3.75 " | 低Z | 4" | 1.5 | 2.4 | 低Z | 4.18 " | ¥29,486 | |
KDRULA46L | 3.75 " | 低Z | 4" | 2 | 2.7 | 低Z | 4.18 " | ¥29,488 | |
KDRULA52L | 3.75 " | 低Z | 4" | 3 | 3.9 | 低Z | 4.18 " | ¥30,442 | |
KDRULA47L | 3.75 " | 低Z | 4" | 5 | 6.1 | 低Z | 4.18 " | ¥33,600 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。