風景照明
ライト
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | B9DW-ASP1 | ¥100,652 | ||
A | B9DC-A | ¥89,698 | ||
B | B9DW-HSP1 | ¥100,652 | ||
B | B9DC-HSP1 | ¥100,652 | ||
A | B9DW-A | ¥89,698 | ||
B | B9DC-H | ¥89,698 | ||
C | BU1-H | ¥23,296 | ||
D | 1HSO | ¥12,928 | ||
E | BL711-HS7LED2W | ¥31,367 | ||
F | BL711-AS7LED2W | ¥31,367 | ||
G | BL5016-AS7BAB | ¥24,858 | ||
H | BU4-H | ¥22,941 | ||
I | B3-H | ¥30,935 | ||
J | B1-A | ¥16,247 | ||
K | 4HSO | ¥14,828 | ||
L | BUL16-AS7 | ¥32,382 | ||
M | BL5016-HS7BAB | ¥25,081 | ||
N | BL616-HS7BAB | ¥26,037 | ||
O | B4-H | ¥17,569 | ||
L | BUL16-HS7 | ¥31,641 | ||
P | 1ALO | ¥13,372 | ||
Q | BU3-H | ¥35,578 | ||
R | BU3-A | ¥37,026 | ||
S | BU1-A | ¥23,464 | ||
C | B1-H | ¥16,018 |
コード
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | LED3C11150 | ¥234,816 | |
A | LED6C11200 | ¥451,996 | |
A | LED3C11300 | ¥300,693 | |
A | LED6C11250 | ¥475,158 | |
A | LED3C11250 | ¥282,631 | |
A | LED3C11400 | ¥330,656 | |
B | LED6S19150 | ¥804,542 | |
C | LED6S19300 | ¥870,417 | |
C | LED6S19250 | ¥847,254 | |
C | LED3S19200 | ¥474,946 | |
C | LED3S19100 | ¥438,608 | |
A | LED3C11050 | ¥196,141 | |
D | RGB3C5-100 | ¥341,068 | |
C | LED3S19150 | ¥456,883 | |
A | LED3C11500 | ¥453,483 | |
A | LED6C11400 | ¥536,148 | |
A | LED6C11150 | ¥431,383 | |
A | LED3C11200 | ¥255,429 | |
C | LED6S19400 | ¥907,181 | |
B | LED6C11500 | ¥610,100 | |
C | LED6S19100 | ¥784,352 | |
C | LED6S19200 | ¥824,729 | |
C | LED3S19250 | ¥491,735 | |
C | LED3S19300 | ¥513,835 | |
C | LED3S19400 | ¥553,785 |
屋外デッキライト
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | DAL1-ALED2W | ¥31,076 | |
B | DUL1-ALED2W | ¥31,768 |
ボラードライト
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | DB14HA012LE | ¥117,034 | |
B | DB21AA012LE | ¥115,935 | |
C | DB30AA012LE | ¥135,668 | |
D | DB14AA012LE | ¥117,635 | |
E | DB21HA012LE | ¥117,159 | |
F | DB30HA012LE | ¥135,011 |
景観照明ワイヤー
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | IUL516-H | ¥39,892 | ||
A | IUL516-HLED7NFW | ¥53,851 |
LEDの
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CPL12-HS7LED2W | ¥57,855 | |
B | RL9-AS7LED2W | ¥41,839 | |
C | RL4-HS7LED2W | ¥42,829 | |
C | RL4-GS7LED2W | ¥42,755 | |
D | MUL4-GS7LED2W | ¥43,311 | |
E | MUL4-AS7LED2W | ¥47,410 | |
F | MUL4-HS7LED2W | ¥47,410 | |
G | CUL7-S7LED2W | ¥52,534 |
備品
LEDアクセントライト
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BL5016-HS7LED7FLW | ¥33,762 | |
B | B3-HLED13NFW | ¥66,064 | |
A | BL5016-AS7LED7FLW | ¥33,762 | |
A | BL5016-HS7LED7NFW | ¥33,762 | |
B | B3-ALED13NFW | ¥66,064 | |
C | BL9DC-AS7 | ¥45,417 | |
D | BL9DW-AS7 | ¥45,417 | |
E | BL9DC-HS7 | ¥47,842 | |
A | BL5016-AS7LED7NFW | ¥36,216 |
ストリング照明25ワット45-1 / 2インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
F-1225-0500-STL | AC7EQW | ¥98,393 |
Med Path Lt、1-100W、アース、100 W 器具ワット、120 V AC、黒、白熱
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
P5204-31 | CT8AHA | ¥17,488 |
池ライト、3 W、12 V AC、コード長 25 フィート、電球 1 個
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
56463 | CT4HJW | ¥14,660 |
クイックコネクタ、単回路低ボルト景観照明
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LVC3 | CV4ナット | ¥5,437 |
アクセントライト、接地、150 W 器具ワット、120VAC、ブロンズ、白熱灯、回転アーム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1020-H | CR3MXF | ¥38,466 |
LEDステップライト、壁、65 lm、4.5 W器具ワット、120V AC、白、4 3/4インチHt、LED、3000K
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
P6832-30/30K | CV4MXT | ¥22,964 |
ツリーマウントキャノピー、低ボルト景観照明
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TM1H | CR3MXE | ¥10,894 |
ツリーマウントジャンクションボックス、低ボルト景観照明
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TM2H | CR3マム | ¥21,381 |
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- ねじ山インサート
- ラミネートおよび製本装置
- 現場照明
- ピン
- 研磨ロール
- 帽子
- 戻り止めロックポップとプランジャーピン
- 高圧洗浄機モーター
- ワックスとクリーナー
- A.R. NORTH AMERICA フロースイッチ5660Psi
- ANVIL ストラット絶縁カップリング、3/8壁
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブ、BSPねじ山、EPDM、メートル法
- WORLDWIDE ELECTRIC KHNシリーズヘリカルベベルギヤ減速機
- MERSEN FERRAZ MPDB シリーズ UL 1953 オープンスタイル配電ブロック、中間銅線、スタッド スタッド構成
- BALDOR / DODGE SCMED、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング
- DEUBLIN ストレート
- PETROCHEM 油圧オイル
- PRECISION デバイストリムを終了します
- COPELAND ヒーター