KABELSCHLEPP S1800-12.00-RMS-435-2v1 Varitrak(r) オープン スチール ボルト 366.8mm 1 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 17.13 "/ 435ミリメートル |
キャビティの高さ | 4.29 "/ 109ミリメートル |
キャビティ幅 | 12 "/ 304.8ミリメートル |
クロスバー素材 | アルミニウム |
フレームステー | ボルトインミョウバンバー |
高さ | 5.51 "/ 140ミリメートル |
長さ | 1" |
リンクピッチへのリンク | 7.09 "/ 180ミリメートル |
ループの高さ | 39.76 "/ 1010ミリメートル |
ループ長 | 82.17 "/ 2087ミリメートル |
リンク数 | 2 |
外側の幅 | 14.44 "/ 366.8ミリメートル |
形式 | Open |
タイプ | Varitrak(R)ヘビーデューティースチール |
船の重量(kg) | 7.34 |
船高(cm) | 14 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 36.68 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 曲げ半径 | キャビティ幅 | ループの高さ | ループ長 | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1800-16.00-RMS-320-3v1 | 12.6 "/ 320ミリメートル | 16 "/ 406.4ミリメートル | 30.71 "/ 780ミリメートル | 67.91 "/ 1725ミリメートル | 18.44 "/ 468.4ミリメートル | ¥61,684 | ||
S1800-16.00-RMS-435-3v1 | 17.13 "/ 435ミリメートル | 16 "/ 406.4ミリメートル | 39.76 "/ 1010ミリメートル | 82.17 "/ 2087ミリメートル | 18.44 "/ 468.4ミリメートル | ¥61,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。