入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカ。 押しボタンロックセット |
バックセット | 2.75 " |
バックセットサイズ(インチ) | 50 1/2 |
ケースの材質 | 亜鉛 |
扉の厚さ | 1-1/8" to 2-1/4" |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | エントランス |
グレード | 1 |
ハンド | 左 |
ハンドルタイプ | レバー |
深さの内側 | 2.375 " |
内側の高さ | 9" |
内幅 | 3.25 " |
キーイング | スモールフォーマット交換可能コア |
キーパッド | 5押しボタン、耐破壊性 |
ラッチの長さ | 1 / 2 " |
最大ユーザーコード | 1 |
外側の深さ | 3-13 / 16」 |
外の高さ | 7.375 " |
外側の幅 | 3.125 " |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 4.13 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内幅 | ケースの材質 | 終了 | キーイング | 外の高さ | 外側の幅 | 演算 | ハンド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011-05-41 | 3.25 " | 亜鉛 | アンティークブラス | スタンダード | 7.375 " | 3.125 " | 通過 | 可逆 | ¥96,630 | ||
1011-26D-41 | 3.25 " | 亜鉛 | サテンクローム | スタンダード | 7.375 " | 3.125 " | エントランス | 可逆 | ¥122,827 | ||
1021-B-05-41 | 3.25 " | 亜鉛 | アンティークブラス | スモールフォーマット交換可能コア | 7.375 " | 3.125 " | エントランス | 可逆 | ¥107,860 | ||
1021-B-26D-41 | 3.25 " | 亜鉛 | サテンクローム | スモールフォーマット交換可能コア | 7.375 " | 3.125 " | エントランス | 可逆 | ¥114,099 | ||
LL-1021-B-05-41 | 3.25 " | 亜鉛 | アンティークブラス | スモールフォーマット交換可能コア | 7.375 " | 3.125 " | エントランス | 左 | ¥130,277 | ||
LR-1021-B-05-41 | 3.25 " | 亜鉛 | アンティークブラス | スモールフォーマット交換可能コア | 7.375 " | 3.125 " | エントランス | 右 | ¥137,646 | ||
LR-1021-B-26D-41 | 3.25 " | 亜鉛 | サテンクローム | スモールフォーマット交換可能コア | 7.375 " | 3.125 " | エントランス | 右 | ¥135,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。