Kaba E2067xsll62641 | Schlage コア サテン クローム用デッドボルト ロック | 35eh10 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KABA E2067XSLL62641 デッドボルト ロック シュラーゲ コア サテン クローム用 | AH4NVC 35EH10

KABA E2067XSLL62641 デッドボルト ロック シュラーゲ コア サテン クローム用

在庫あり
アイテム: AH4NVC モデル:E2067XSLL62641相互参照:35EH10

入手する 5月 3, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥147,064 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電子キーレスデッドボルトロック
アクセスタイプキーパッド
バックセット2.75 "
バッテリーの持続時間100,000サイクル
扉の厚さ1-3/4" to 2-1/8"
イベント監査証跡1000
終了サテンクローム
火災評価有り
演算キーオーバーライドを使用したエントリ
グレード1
ハンドフィールドリバーシブル
ハンドルタイプレバー
深さの内側2.25 "
内側の高さ8.875 "
内幅3.25 "
ラッチフロントサイズ8 "x 1-1 / 4"
ラッチの長さ3 / 4 "
材料亜鉛
最大ユーザーコード100
取り付けスタイルほぞ穴
キーの数12
動作温度 範囲-31度から151度F
外側の深さ2-13 / 16」
外の高さ8 15 / 16 "
外側の幅3 5 / 16 "
電源(3)単三電池
時限入国手当2〜20秒
耐候性有り

発送情報:

船の重量(kg) 4.54
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)20.32
原産国CA

商品の詳細:

  • キーオーバーライドオプション:Schlage "C"キー溝(付属)
  • 電気/機械:電気
  • サブブランド:E-PLEX

製品バリエーション

プロダクトモデル扉の厚さ終了演算内側の高さ価格
KABA P2067BLL62641 デッドボルト ロック ベスト コア サテン クローム | AH4NUQ 35EG98 P2067BLL626411-3/4" to 2-1/4"サテンクロームキーオーバーライドを使用したエントリ8.875 "¥157,439
KABA P2067XSLL62641 SchlageCサテンクローム用デッドボルトロック| AH4NUR 35EG99 P2067XSLL626411-3/4" to 2-1/4"サテンクロームキーオーバーライドを使用したエントリ8.875 "¥159,460
KABAP2067LL62641デッドボルトロックキーオーバーライドなしサテンクローム| AH4NUT 35EH01 P2067LL626411-3/4" to 2-1/4"サテンクローム入門8.875 "¥145,681
KABA P2067BLL60641 デッドボルト ロック、ベスト コア サテン ブラス用 | AH4NUU 35EH02 P2067BLL606411-3/4" to 2-1/4"サテン真鍮キーオーバーライドを使用したエントリ8.875 "¥159,657
KABA P2067XSLL60641 SchlageCサテン真ちゅう用デッドボルトロック| AH4NUV 35EH03 P2067XSLL606411-3/4" to 2-1/4"サテン真鍮キーオーバーライドを使用したエントリ8.875 "¥159,657
KABAP2067LL60641デッドボルトロックキーオーバーライドなしサテン真ちゅう| AH4NUW 35EH04 P2067LL606411-3/4" to 2-1/4"サテン真鍮入門8.875 "¥150,367
KABA P206ABLL62641 オート/デッドボルト ロック ベスト コア サテン クローム | AH4NUX 35EH05 P206ABLL626411-3/4" to 2-1/4"サテンクロームキーオーバーライドを使用したエントリ11 "¥155,025

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KABA E2067XSLL62641 デッドボルト ロック シュラーゲ コア サテン クローム用
¥147,064 /単価