入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動フラッシュボルト |
ボルト頭径 | 1 / 2 " |
ボルト長さ | 12 " |
終了 | アルミニウム |
Hardware | 同梱 |
高さ | 1 7 / 64 " |
葉あたりの穴 | 4 |
長さ | 16.75 " |
材料 | 亜鉛 |
操作タイプ | 手動レバー |
スローサイズ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 45.09 |
船幅(cm) | 22.23 |
HSコード | 8301406030 |
プロダクト | モデル | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FLB-58-18-DU | ダークブロンズ | ¥1,693 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。