入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管継手断熱材 |
約「R」値 | 3.3 |
約「R」ファクター | 3.3 |
色 | ブラック |
継手タイプ用 | ティー |
鉄パイプサイズ用 | 3" |
で使用するため | 配管、ダクト、タンク |
断熱材の公称ID | 3.5 " |
長さ | 1.25 " |
材料 | エラストマー |
温度。 範囲 | -297度から220度F |
壁の厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 4009110000 |
原産国 | US |
モデル | 約「R」ファクター | 色 | 断熱材の公称ID | 長さ | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-T-048058 | 3.2 | ブラック | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -297度から220度F | 1 / 2 " | 1.62 " | ¥996 | |
801-T-048068 | 3 | ブラック | 3 / 4 " | 1 / 2 " | -297度から220度F | 1 / 2 " | 1.75 " | ¥1,039 | |
801-T-048078 | 3.1 | ブラック | 7 / 8 " | 37 / 64 " | -297度から220度F | 1 / 2 " | 1.88 " | ¥1,071 | |
801-T-048118 | 3.1 | ブラック | 1.125 " | 1 / 2 " | -297度から220度F | 1 / 2 " | 2.12 " | ¥1,196 | |
801-T-048138 | 3.1 | ブラック | 1.375 " | 37 / 64 " | -297度から220度F | 1 / 2 " | 2.38 " | ¥1,238 | |
801-T-048158 | 3.1 | ブラック | 1.625 " | 1 / 2 " | -297度から220度F | 1 / 2 " | 2.62 " | ¥1,323 | |
801-T-048200 | 3 | ブラック | 2" | 53 / 64 " | -297度から220度F | 1 / 2 " | 3" | ¥1,432 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。