入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁シート |
約「R」値 | 3 |
約「R」ファクター | 3 |
色 | ブラック |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
材料 | エラストマー |
シートサイズ | 36 "×48」 |
温度。 範囲 | -297〜220度F |
厚さ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.5 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3921135000 |
原産国 | US |
モデル | 約「R」ファクター | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
6RSX3X4048 | 2 | 1 / 2 " | ¥5,856 | |
6RSX3X4100 | 4 | 1" | ¥10,931 | |
6RSXG3X4048 | 2 | 1 / 2 " | ¥12,588 | |
6RSXG3X4068 | 3 | 3 / 4 " | ¥15,168 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。