K-FLEX USA 6RSKD100050-5625 ダクトライナー 50 フィート 幅 56-1/4 インチ 厚さ 1 インチ
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
アイテム価格 | ダクトライナー |
色 | グレー |
長さ | 50ft。 |
材料 | NBR / PVCベースのエラストマー |
ノイズ低減係数(NRC) | 0.55 |
耐性 | カビ、真菌および細菌の増殖 |
温度。 範囲 | -297度から220度F |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 56.25 " |
船の重量(kg) | 35.55 |
船高(cm) | 77.47 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 76.2 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 温度。 範囲 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6RSKDG048100-60 | 100ft。 | -297度から300度F | 0.5 " | 60 " | ¥744,432 | |
6RSKDG048100-59 | 100ft。 | -297度から300度F | 0.5 " | 59 " | ¥731,206 | |
6RSKDG148035-59 | 35ft。 | -297度から300度F | 1.5 " | 59 " | ¥563,048 | |
6RSKD148035-48 | 35ft。 | -297度から300度F | 1.5 " | 48 " | ¥321,642 | |
6RSKD048100-60 | 100ft。 | -297度から300度F | 0.5 " | 60 " | ¥362,457 | |
6RSKD148035-5625 | 35ft。 | -297度から220度F | 1.5 " | 56.25 " | ¥381,662 | |
6RSKDG048100-48 | 100ft。 | -40度から200度F | 0.5 " | 48 " | ¥595,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。