入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークライト |
色 | 青 |
現在の描画 | 1.0〜0.2A AC |
深さ | 2.25 " |
高さ | 5 13 / 32 " |
住宅資材 | 熱伝導性ポリカーボネート |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | 洪水ビームパターン |
水晶体物質 | 耐紫外線性ポリカーボネート |
取り付け | ユニバーサル |
電源 | 12〜48 VAC / DC |
評価 | IP67 |
幅(Width) | 5 43 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 14.48 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。