定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

JUSTRITE シャワーバルブキット 交換用バルブとプルハンドルキット、1 インチサイズ | CD8DQY

JUSTRITE SHOWERVALVE-KIT 交換用バルブとプルハンドルキット、1 インチサイズ

在庫あり
アイテム: CD8DQY モデル: シャワーバルブキット

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥67,721 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキット
によってアクティブ化プルハンドル
外装の深さ11 "
外装の高さ5.5 "
外幅5"
グレードグレード316L
入口サイズ1"
操作弁材質ステンレス鋼
製品データシートjustrite-シャワーバルブ-キット.pdf
水入口タイプFNPT

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)20.32
船の長さ(cm)35.56
船幅(cm)20.32

商品の詳細:

This retrofit kit fits most top mounted safety shower valves with 1-inch NPT connections. Features a specially designed valve that includes an integral, heavy-duty stainless steel stop-plate to handle rough operation without failure.

特徴:

  • 316L ステンレス製の高性能 XNUMX 分の XNUMX 回転ボールバルブは、最も過酷な環境や現場条件に耐えます - 低い作動トルクにより、信頼性が高く、簡単なオン/オフ操作を実現します
  • Durable, coated stainless pull handle with nylon valve connection is easy to grip and activate for immediate water drenching

ドキュメント:

データシート

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

JUSTRITE SHOWERVALVE-KIT 交換用バルブとプルハンドルキット、1 インチサイズ
¥67,721 /単価