JUSTRITE 899270 ドラム安全キャビネット、115 ガロン、セルフクローズ、1651 x 1499 x 864mm サイズ、3 段、イエロー
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
アイテム価格 | 垂直ドラム安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 115ガロン。 |
色 | イエロー |
ドアタイプ | 自己閉鎖 |
環境保護 | ネパ1、ネパ30 |
外装の深さ | 34 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 59 " |
深さの内側 | 30.3 " |
内側の高さ | 60.5 " |
内幅 | 23.3 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 3 |
パレット数量 | 1 |
製品データシート | justrite-899270.pdf |
船の重量(kg) | 276.3 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 149.86 |
HSコード | 94032080900 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアタイプ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
899260 | マニュアル | 30.6 " | ¥1,210,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。