入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリンダースタンド |
シリンダー容量 | 1 |
最大シリンダー容量シリンダー径 | (1)4.25 " |
外装の深さ | 9.5 " |
外装の高さ | 7" |
外幅 | 9.5 " |
材料 | 鋼 |
分。 シリンダー径 | 3.25 " |
取り付け穴のサイズ | 0.312 " |
マウントタイプ | ベンチ |
装着タイプ | ベンチ |
シリンダー数 | 1 |
取り付け穴の数 | 3 |
製品データシート | justrite-35326.pdf |
UPC | 697841211186 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。