JUSTRITE 35112 ガスシリンダー保管ラック、2 x 3 フィートサイズ、スチール
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
アイテム価格 | シリンダーバリケードラック |
シリンダー容量 | 6 |
最大シリンダー容量シリンダー径 | (6)12 " |
環境保護 | ネパ1、ネパ55 |
外装の深さ | 38 " |
外装の高さ | 30 " |
外幅 | 30 " |
材料 | 鋼 |
分。 シリンダー径 | 8" |
取り付け穴のサイズ | 0.531 " |
マウントタイプ | 床 |
装着タイプ | 床 |
シリンダー数 | 6 |
取り付け穴の数 | 6 |
製品データシート | justrite-35112.pdf |
ストラップスタイル | 鎖 |
シリンダーごとのストラップ | 2 |
船の重量(kg) | 69.3 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 96.52 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。