JUSTRITE 35058 ガスシリンダーカート、6 シリンダー
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
アイテム価格 | シリンダーカート |
シリンダー容量 | 6 |
最大シリンダー容量シリンダー径 | (1)12 " |
環境保護 | ネパ1、ネパ55 |
外装の深さ | 52 " |
外装の高さ | 36.25 " |
外幅 | 24 " |
メインホイールサイズ | 4" |
主輪タイプ | 旋回キャスター |
材料 | 鋼 |
分。 シリンダー径 | 4" |
シリンダー数 | 6 |
製品データシート | justrite-35058.pdf |
ストラップスタイル | スチールバックル付きポリシンチストラップ |
シリンダーごとのストラップ | 2 |
重量容量 | 2000ポンド。 |
船の重量(kg) | 73.35 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 132.08 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 重量容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
35056 | 1600ポンド。 | ¥220,690 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。