JUSTRITE 29884R ハイセキュリティ可燃性安全キャビネット バー付き、手動クローズ、45 ガロン、レッド
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
アイテム価格 | 引火性液体安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 45ガロン。 |
色 | イエロー |
ドアタイプ | マニュアル |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 43 " |
深さの内側 | 14.6 " |
内側の高さ | 60.5 " |
内幅 | 39.5 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
調節可能な棚の数 | 有り |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 2 |
製品データシート | justrite-29884r.pdf |
UPC | 697841100893 |
船の重量(kg) | 123.08 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 116.84 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。