JUSTRITE 28620 正方形スピルパレットランプ 4 ドラム用、イエロー
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
アイテム価格 | こぼれパレットランプ |
色 | イエロー |
高さ | 10.25 " |
長さ | 33 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | ポリエチレン |
製品データシート | justrite-28620.pdf |
シリーズ | エコポリブレンド |
温度。 範囲 | -30度120度までNS |
幅(Width) | 49 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 124.46 |
HSコード | 39239000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
28688 | ブラック | ¥75,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。