JUSTRITE 28432 防水タープ、長さ 60 インチ x 幅 60 インチ、ブラック
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
アイテム価格 | タープ |
色 | ブラック |
外装の深さ | 60 " |
外装の長さ | 60 " |
外幅 | 60 " |
終了 | PVCコーティング |
折りたたんだ高さ | 5" |
折り畳まれた長さ | 12 " |
折りたたんだ幅 | 12 " |
材料 | ファブリック |
製品データシート | justrite-28432.pdf |
UPC | 697841157132 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 63061200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。