JUSTRITE 27311 リンスタンク、ベンチトップ、11 ガロン、可融リンク付きリフトアンドラッチカバー、スチール、レッド
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | すすぎタンク |
容量 | 11ガロン。 |
色 | レッド |
深さ | 16 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 8.75 " |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | 卓上タイプ(デスクトップ) |
製品データシート | justrite-27311.pdf |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 12.92 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
27322 | 22ガロン。 | 12 " | 35.25 " | ¥206,586 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。