JUSTRITE 23009 縦型ガスシリンダーキャビネットロッカー、30 x 32 x 33 1/2 インチサイズ、4 シリンダー、アルミニウム
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
アイテム価格 | キャビネットロッカー |
調節可能な棚 | いいえ |
シリンダー容量 | 4 |
深さ | 32 " |
ドアタイプ | マニュアル |
環境保護 | ネパ30 |
高さ | 33.5 " |
材料 | アルミニウム |
シリンダー数 | 4 |
ドアの数 | 1 |
パレット数量 | 1 |
製品データシート | justrite-23009.pdf |
保管タイプ | 垂直 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 39.6 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 63079098990 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。