アイテム価格 | 安全処分缶 |
アクションタイプ | マニュアル |
容量 | 5ガロン。 |
色 | レッド |
環境保護 | ネパ1 |
フレームアレスタの材質 | ステンレス鋼 |
フレームアレスタのサイズ | 0.5 " |
高さ | 25 " |
含まれています | SSポンプ付安全缶 |
材料 | ステンレス鋼、ポリプロピレン |
最大周りの派遣社員。 | 140度F |
マックス。 粘度 | 90重量% |
口径 | 0.5 " |
外径 | 13.5 " |
製品データシート | justrite-14586.pdf |
タイプ | ピストン |
UPC | 697841005921 |
船の重量(kg) | 5.4 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。