定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

JUSTRITE 12908 カーボーイ、HDPE、5L、83 mm キャップ | CD8DNR

JUSTRITE 12908 カーボーイ、HDPE、5L、83 mm キャップ

在庫あり
アイテム:CD8DNR モデル:12908

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,330 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemカーボイ
キャップサイズ83 mm
容量1.3ガロン。
高さ16.3 "
長さ8.7 "
材料HDPE
製品データシートjustrite-12908.pdf
幅(Width)5.2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.9
船高(cm)45.72
船の長さ(cm)22.86
船幅(cm)15.24
原産国US

商品の詳細:

交換可能なキャップとアダプターにより、最高の接続柔軟性が実現します。人間工学に基づいた長方形のデザインにより、貴重なベンチスペースを節約できます。カーボーイに刻印された材質、体積、メートル単位の目盛りマーク。 USP クラス VI、FDA グレードの材料で作られたこれらのカーボイは、耐久性の高いクラス VI、FDA グレードの高密度ポリエチレン樹脂で作られており、優れた耐薬品性を備え、さまざまな溶媒、緩衝液、試薬、粉末、固体に最適です。人間工学に基づいたデザインは、大きなハンドルと成形ハンドグリップ付きのベースを備えており、簡単に持ち上げて注ぐことができます。 83 mm と 120 mm のサイズがあり、プラチナ硬化シリコン ガスケットが付いた付属のポリプロピレン キャップは、こぼれ防止のしっかりとしたシールを提供します。ネックサイズが 120 mm と大きいため、カーボーイに手を入れて素早く簡単に掃除できます。カーボーイは交換可能なキャップとアダプターと互換性があります。接続の柔軟性を最大限に高めるために、成型またはクイックコネクトホ​​ースバーブ構成を備えた幅広いアダプターからお選びください。

特徴:

  • 溶媒、緩衝液、試薬、粉末の保管および分配に優れた化学的適合性
  • 交換可能なキャップとアダプターにより、最高の接続柔軟性が実現します
  • 人間工学に基づいた長方形のデザインにより、貴重なベンチスペースを節約できます
  • カーボーイに刻印された材質、体積、メートル単位の目盛マーク
  • USP クラス VI、FDA グレードの材料で作られています。

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルキャップサイズ容量サイズ価格
JUSTRITE 12836 カーボーイ フィルター付き、HDPE、13.5L、70 キャップ、6 x 1/16 インチ サイズ | CD8DKQ 1283670 mm3.6ガロン。-¥61,587
JUSTRITE 12837 カーボーイ フィルター付き、HDPE、20L、70 キャップ、6 x 1/16 インチ サイズ | CD8DKR 12837---¥66,048
JUSTRITE 12838 カーボーイ フィルター付き、HDPE、13.5L、70 キャップ、6 x 1/8 インチ サイズ | CD8DKT 12838---¥72,879
JUSTRITE 12839 カーボーイ フィルター付き、HDPE、20L、70 キャップ、6 x 1/8 インチ サイズ | CD8DKU 1283970 mm5.3ガロン。-¥66,048
JUSTRITE 12840 カーボーイ フィルター付き、HDPE、13.5L、70 キャップ、6 ポート | CD8DKV 12840---¥66,572
JUSTRITE 12841 カーボーイ フィルター付き、HDPE、20L、70 キャップ、6 ポート | CD8DKW 12841---¥68,285
JUSTRITE 12842 カーボーイ フィルター付き、HDPE、13.5L、70 キャップ、7 ポート | CD8DKX 1284270 mm3.6ガロン。-¥63,821

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

JUSTRITE 12908 カーボーイ、HDPE、5L、83 mm キャップ
¥27,330 /単価