JR SMITH 110-Y03 ルーフドレン 3 インチパイプ、長さ 8-3/4 インチ
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
アイテム価格 | ルーフドレン |
色/仕上げ | イエローデュコペイント |
接続 | ノーハブ |
排水材 | 鋳鉄 |
高さ | 11.75 " |
長さ | 8.75 " |
材料 | 鋳鉄 |
彼をパイプにする | 3" |
タイプ | ライトコマーシャル |
船の重量(kg) | 7.63 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 7325100080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。