アイテム価格 | 調整可能な三脚 |
構造 | アルミニウム |
ヘッドスタイル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
長さ | 41 3/4 "から67" |
取り付けネジ | 5 / 8-11 |
セクション数 | 1 |
タイプ | 標準義務 |
船の重量(kg) | 4.86 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 106.93 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。