入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドットレーザーレベル |
正確さ | +/- 1/8 "@ 100フィート |
オートシャットオフ | いいえ |
寸法 | 14×1インチ |
勾配/勾配 | レベルのみ |
高さ | 1" |
レーザークラス | IIIa |
長さ | 15 " |
レベリングタイプ | 手動レベリング |
マックス 出力 | 5 mWの |
モード | 1 |
ビーム数 | 1 |
レベルバイアルの数 | 0 |
ライン数 | 0 |
下げ振りバイアルの数 | 0 |
最大動作温度。 | -10〜 +50度C |
電源 | (5)AAアルカリ乾電池 |
検出器なしの範囲 | 2000のフィート |
バイアルの総数 | 0 |
タイプ | MSHA マイニング |
視覚的/聴覚的指標 | いいえ |
波長 | 635nm |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9015308000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。